Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill F5-7200J3646F24GX2-TR5S Speichermodul 46 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill F5-7200J3646F24GX2-TR5S Speichermodul 46 GB 2 x 24 GB DDR5 7200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120856824
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-7200J3646F24GX2-TR5S
EAN/GTIN:
     4713294235817
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
46 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 24 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
7200 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Sequentielle Latenzzeit - Lesen (bis zu)
36 µs
Sequentielle Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
46 µs
Zufällige Latenzzeit - Lesen (bis zu)
46 µs
Zufällige Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
115 µs
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.