Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huddly Crew Add-On L1 20,3 MP Schwarz 5760 x 3240 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 1 mm (1 / 1")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120868915
Hersteller:
     Huddly
Herst.-Nr.:
     7090043791013
EAN/GTIN:
     7090043791013
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
kamera für videokonferenz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
600 g
Kamera
Megapixel (ca.)
20.3 MP
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1 "
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
5 x
Blickwinkel (FOV)
103 °
Horizontales Blickfeld
92 °
Vertikales Blickfeld
65 °
Blende (relative Öffnung)
2,9
Objektivtyp
Weitwinkel
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Video
Maximale Video-Auflösung
5760 x 3240 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stehend/Wandmontage
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.836,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,44*
€ 2.373,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.969,39*
€ 2.343,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.881,46*
€ 2.238,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.852,15*
€ 2.204,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.836,82*
€ 2.185,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.