Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 6.7116.31G Küchenbesteck- & Messer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemüsemesser 3er-Set Victorinox SWISS CLASSIC, Farben: grün, orange, gelb, in
Gemüsemesser 3er-Set Victorinox SWISS CLASSIC, Farben: grün, orange, gelb, in
Gemüsemesser 3er-Set Victorinox SWISS CLASSIC, Farben: grün, orange, gelb, in
Gemüsemesser 3er-Set Victorinox SWISS CLASSIC, Farben: grün, orange, gelb, in
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120883679
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.7116.31G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
gemüsemesser victorinox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
132 g
Höhe
20 mm
Tiefe
288 mm
Breite
113 mm
Merkmale
Produkttyp
Messer-Set
Schälmesser enthalten
Ja
Tomatenmesser enthalten
Ja
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: gemüsemesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.