Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Summer
>
Pulston Summer
>
Artikel
ABB CB1-610R Summer Pulston
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-121021998
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
CB1-610R
EAN/GTIN:
7320500556801
Suchbegriffe:
Buzzer
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Schallgeber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
55 mm
Durchmesser
30 mm
Gewicht
21 g
Merkmale
Tonart
Pulston
Produktfarbe
Grau, Rot
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Anlagen-Sicherheitsprodukte
>
Summer
Weitere Suchbegriffe:
Summerelement
,
akustischer Signalgeber
,
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
summer 24v 90db
,
alarm summer 24v
,
alarm summer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB MCB-10
ABB
1SFA611610R1001
ab € 1,96*
Zubehör
ABB MCBH-00 Halter
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,73*
Zubehör
ABB S201-C6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 1
ABB
2CDS251001R0064
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen