| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-121034383 Herst.-Nr.: C2580 EAN/GTIN: 4004182064320 |
| |
|
| | |
| Absolut hochwertige und brillante Ausdrucke Ihrer Erinnerungs- und Urlaubsfotos! Unser seidenmattes Premium Inkjet Fotopapier bietet professionelle Qualität für höchste Ansprüche für ein Fotofeeling in Laborqualität. So können Sie Ihre Fotos einfach selber drucken: ideal für professionelle, hochauflösende Fotodrucke zum Rahmen, Verschenken oder fürs Foto-Album.
Unser Premium Fotopapier ermöglicht besondere Fotodrucke in High Definition bis 9.660 dpi dank der seidenmatten High-Tech-Spezialbeschichtung. Mit einer Grammatur von 250 g/m² bietet dieses Fotopapier Langzeitfarbschutz für exzellente Farbbrillanz, hervorragendem Kontrast und Tiefenschärfe. Das extra kräftige, langlebige Fotopapier mit Original Fotorückseite ist ideal für besonders hochwertige, brillante Foto-Ausdrucke wie z.B. Portraits und Landschaftsaufnahmen. Dank laborgeprüfter, wischfester Beschichtung sind die Fotodrucke sofort trocken! 50 Blatt Premium Inkjet Fotopapier im klassischen Foto-Format 13 x 18 cm pro Packung.
Zum Thema Umwelt haben wir schon viel erreicht! Unser Unternehmen ist seit 2020 klimaneutral: die Treibhausgasemissionen unseres Standortes werden durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Wir verwenden schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom und -gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung sind am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern angesiedelt. So können wir nicht nur höchste Qualitätsstandards, sondern auch hohe Umweltstandards garantieren. Das chlorfrei gebleichte Premium Fotopapier wird zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern hergestellt. Weitere Informationen: Merkmale | Oberflächentyp | Halb-Glanz | | Mediengewicht | 250 g/m² | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Papierformat | 13x18 cm | | Produktfarbe | Weiß | | Blätter pro Packung | 50 Blätter | | Zertifizierung | FSC, chlorfrei gebleicht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, avery zweckform fotopapier, fotopapier beidseitig |
| | |
| |