Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MW2R3ZM/A Lightning-Kabel 2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple USB-C auf Lightning Kabel 2m
Apple USB-C auf Lightning Kabel 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-121039067
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MW2R3ZM/A
EAN/GTIN:
     195949333989
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Ursprungsland
China, Thailand
Kompatibilität
iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone SE (3rd gen) iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone SE (2nd gen) iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone SE (1st gen) iPhone 5s iPhone 5c iPhone 5 iPod touch (7th gen) iPod touch (6th gen) iPod touch (5th gen) iPod nano (7th gen) iPad Pro 13″ (M4) iPad Pro 12.9” (6th gen) iPad Pro 12.9” (5th gen) iPad Pro 12.9” (4th gen) iPad Pro 12.9” (3rd gen) iPad Pro 12.9” (2nd gen) iPad Pro 12.9” (1st gen) iPad Pro 11″ (M4) iPad Pro 11” (4th gen) iPad Pro 11” (3rd gen) iPad Pro 11” (2nd gen) iPad Pro 11” (1st gen) iPad Pro 10.5” iPad Pro 9.7” iPad Air 13″ (M2) iPad Air 11″ (M2) iPad Air (5th gen) iPad Air (4th gen) iPad Air (3rd gen) iPad Air 2 iPad Air (1st gen) iPad (10th gen) iPad (9th gen) iPad (8th gen) iPad (7th gen) iPad (6th gen) iPad (5th gen) iPad (4th gen) iPad mini (6th gen) iPad mini (5th gen) iPad mini 4 iPad mini 3 iPad mini 2 iPad mini (1st gen)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.