Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47690 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47690 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Lindy 47690 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Lindy 47690 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Lindy 47690 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-121114990
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47690
EAN/GTIN:
     4002888476904
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
22.8 mm
Höhe
8.3 mm
Außendurchmesser
6.5 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
600 MHz
Biegeradius (min.)
78 mm
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Garantiezeit
10 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UL
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.