Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 120072 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq 72205Y Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Draka Comteq 72205Y Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-121315489
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     120072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
  • Draka UC900 SS27 CAT 6A Patchkabel 500MHz
    - beidseitig geschirmte Cat6A Hirose TM31, RJ45 Stecker
    - Made in Germany
    - 10-Gigabit geeignet und PoE-fähig
    - halogenfreier LSZH-Mante
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Frequenz
500 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.