Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUTM10 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TELTONIKA RUTM10 Industrierouter
TELTONIKA RUTM10 Industrierouter
TELTONIKA RUTM10 Industrierouter
TELTONIKA RUTM10 Industrierouter
TELTONIKA RUTM10 Industrierouter
TELTONIKA RUTM10 Industrierouter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-121479700
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUTM10000000
EAN/GTIN:
     4779051840489
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
vpn wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Industrieller Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES-CCMP, EAP-TLS, OWE, TKIP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Authentisierung Methode
Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & login attempts block, time-based login blocking, built-in random password generator
Firewall
Ja
Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T
DDoS-Schutz
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Reset-Knopf
Ja
Intelligente Netztechnik
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Portweiterleitung
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
SSID-basierte VLAN-Zuordnung
Ja
Statische Route
Ja
Unterstützung von Samba (Speicher)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.51 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
95.2 mm
Höhe
32.2 mm
Gewicht
359 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
MediaTek
Prozessor Architektur
MIPS
Prozessortaktfrequenz
880 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Speicherkapazität
256 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Flash-Speicher
256 MB
Installiertes Betriebssystem
RutOS
Antenne
Antennen-Design
Extern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP, EIGRP, NHRP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Weitere Suchbegriffe: wlan router, teltonika wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.