Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montana 030194 Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montana 030194 Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent
Montana 030194 Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-121523275
Hersteller:
     MontanaCans
Herst.-Nr.:
     030194
EAN/GTIN:
     4002541301949
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
montana vase
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Breite
80 mm
Tiefe
10 mm
Merkmale
Form
Vase in quadratischer Form
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.