| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-122279943 Herst.-Nr.: ES67160104 EAN/GTIN: 5715063457993 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Global Recycled Standard (GRS) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 10.5 mm | | Verpackungstiefe | 15 mm | | Verpackungshöhe | 205 mm | | Paketgewicht | 70 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.3 " | | Etui-Typ | Geldbörsenhülle | | Material | Leder | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 16 Pro | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | MagSafe-kompatibel | Ja | | Eingebaute Bildschirmabdeckung | Ja | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Kartentasche | Ja | | Anzahl der Kartentaschen | 3 | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Recycelte Materialien | Polycarbonat (PC) | Sonstige Funktionen | Rutschfeste Oberfläche | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 50 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |