Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5642701 Bindemaschine 300 Blätter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5642701 Bindemaschine 300 Blätter Silber
Fellowes 5642701 Bindemaschine 300 Blätter Silber
Fellowes 5642701 Bindemaschine 300 Blätter Silber
Fellowes 5642701 Bindemaschine 300 Blätter Silber
Fellowes 5642701 Bindemaschine 300 Blätter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12228392
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5642701
EAN/GTIN:
     0043859620081
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
  • Mühleloses elektrisches Stanzen von bis zu 30 Blatt mittels Fußpedal
    - Stanzkapazität 30 Blatt (80g/m² Papier), Bindekapazität 500 Blatt mit max. 51mm Plastikbinderücken
    - Motor und Gehäuse aus Metall, entwickelt für traditionelle Stanz- und Bindearbeiten
    - 21 individuelle und wählbare Stanzköpfe
    - Voll einstellbarer Randanschlag
    - Rückanschlag mit 5 Positionen und Dokument-Messfunktion
Weitere Informationen:
Technische Details
Kontrollmethode
Elektro
Bindefähigkeit
300 Blätter
Locherkapazität
30 Blätter
Maximum papierweite
51 mm
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
402 mm
Tiefe
396 mm
Höhe
214 mm
Gewicht
19340 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 782,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,91*
€ 976,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,74*
€ 974,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,02*
€ 960,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,64*
€ 946,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,34*
€ 930,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.