Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 3815HL.G E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-122387374
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     3815HL.G E
EAN/GTIN:
     8024482189130
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Grün
Material
Polypropylen-Copolymer (PPC)
Anzahl von Fächern
1
Sperrschloss
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
15.9 l
Breite
340 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
2530 g
Innere Breite
270 mm
Innere Tiefe
380 mm
Innenhöhe
155 mm
Sockeltiefe
108 mm
Deckeltiefe
47 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.