Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX11 CD-Hülle DVD-Hülle 1 Disks Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MediaRange BOX11 CD-Hülle DVD-Hülle 1 Disks Schwarz
MediaRange BOX11 CD-Hülle DVD-Hülle 1 Disks Schwarz
Artikel-Nr.:
     820-979518
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX11
EAN/GTIN:
     4260057123701
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange DVD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Druckknopfhalterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die äußere Klarsichtfolie zum Einlegen eines Covers, sowie eine Booklet-Halterung im Inneren, ermöglichen Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
142 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
191 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
14 mm
Dicke
14 mm
Gewicht
69 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
14 mm
Verpackungshöhe
191 mm
Paketgewicht
69 g
Merkmale
Etui-Typ
DVD-Hülle
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Anzahl Schlaglöcher
1
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, cd leerhüllen, dvd hülle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,25*
€ 17,48*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,72*
€ 18,09*
6 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,37*
€ 37,73*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX11-M
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.