Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Rückgabe-Imaging-Kassette 15k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Rückgabe-Imaging-Kassette 15k
Epson Rückgabe-Imaging-Kassette 15k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12798501
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051222
EAN/GTIN:
     8715946489117
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Epson AcuLaser M7000N
Schwarztoner Seitenleistung
15000 Seiten
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
467 mm
Verpackungshöhe
241 mm
Paketgewicht
2.84 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,43*
€ 303,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,27*
€ 279,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.