Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Mediumtower Uni 400W ATX/EATX Black Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Mediumtower Uni 400W ATX/EATX Black Midi Tower Schwarz
Chieftec Mediumtower Uni 400W ATX/EATX Black Midi Tower Schwarz
Chieftec Mediumtower Uni 400W ATX/EATX Black Midi Tower Schwarz
Chieftec Mediumtower Uni 400W ATX/EATX Black Midi Tower Schwarz
Chieftec Mediumtower Uni 400W ATX/EATX Black Midi Tower Schwarz
Chieftec Mediumtower Uni 400W ATX/EATX Black Midi Tower Schwarz
Chieftec Mediumtower Uni 400W ATX/EATX Black Midi Tower Schwarz
Chieftec Mediumtower Uni 400W ATX/EATX Black Midi Tower Schwarz
Chieftec Mediumtower Uni 400W ATX/EATX Black Midi Tower Schwarz
Chieftec Mediumtower Uni 400W ATX/EATX Black Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1287087
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     LBX-02B-B-B-400
EAN/GTIN:
     4710713233850
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Die LBX Mediumtower bieten ein optimales Kühlprogramm. In beiden Seitenteilen übernehmen bis zu 5 Gehäuselüfter das „cool-down“. Unterstützt werden sie durch einen zusätzlichen 12cm Lüfter an der Gehäuserückwand. Durch die Gehäusetiefe von 540mm, nehmen die Mediumtower alle gängigen Mainboards, insbesondere EATX Boards, auf und bieten Platz für bis zu 12 Laufwerke.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
524 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
ATX 2.0
interne Laufwerkseinschübe
6x 3.5"
externe Laufwerkseinschübe
4x 5 1/4" 2x 3.5"
Optionale Lüfter
1 x 120mm, 5 x 92mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Stromversorgung
Stromversorgung
400 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.