Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR 5 Port Gigabit Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR 5 Port Gigabit Desktop Switch
NETGEAR 5 Port Gigabit Desktop Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-129377
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS605GE
EAN/GTIN:
     606449064155
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch netgear
soho switch
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Sicherheit
UL (UL 60950), CUL, C-Tick, CE Mark
Protokolle
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungen
Kompatible Betriebssysteme
Windows/Mac OS/NetWare/Linux
Mindestsystemvoraussetzungen
UTP Category 5 cables Gigabit Network card
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Datenpaket-Pufferspeicher
1 MB
Sonstige Funktionen
Latenz
100 to 100 Mbps: 20 µ. 1000 to 1000 Mbps: 10 µ.
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
177 x 117 x 31 mm
Energiebedarf
12 VAC, 1A
Weitere Anschlüsse
5x UTP ports (auto-speed sensing)
Elektromagnetische Interferenzen
FCC Class A and VCCI Class A, CE Class A
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Weitere Suchbegriffe: business-switch 5 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.