Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson AL-C3000 Toner Magenta 3.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson AL-C3000 Toner Magenta 3.5k
Epson AL-C3000 Toner Magenta 3.5k
Epson AL-C3000 Toner Magenta 3.5k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-130290
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Epson AcuBrite Toner garantiert Ausdrucke in hoher Auflösung und eine brillante Farbwiedergabe. Kleinere Tonerpartikel als herkömmliche sorgen für einen gleichmäßigen und intensiven Farbausdruck.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Tonerpatrone
Toner magenta
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
269 g
Abmessungen (BxTxH)
402 x 81 x 81 mm
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
402 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
360 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
255 mm
Höhe des Versandkartons
425 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.