Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson AL-C3000 Toner Yellow 3.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson AL-C3000 Toner Yellow 3.5k
Epson AL-C3000 Toner Yellow 3.5k
Epson AL-C3000 Toner Yellow 3.5k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-130424
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Der Epson AcuBrite Toner garantiert Ausdrucke in hoher Auflösung und eine brillanten Farbwiedergabe. Kleinere Tonerpartikel als herkömmliche sorgen für einen gleichmäßigen und intensiven Farbausdruckl.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Tonerpatrone
Toner yellow
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
264 g
Abmessungen (BxTxH)
402 x 81 x 81 mm
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
402 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
360 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
255 mm
Höhe des Versandkartons
425 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.