Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LetraTag LT-100T + Tape Etikettendrucker Direkt Wärme 180 x 180 DPI QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LetraTag LT-100T + Tape Etikettendrucker Direkt Wärme 180 x 180 DPI QWERTY
DYMO LetraTag LT-100T + Tape Etikettendrucker Direkt Wärme 180 x 180 DPI QWERTY
DYMO LetraTag LT-100T + Tape Etikettendrucker Direkt Wärme 180 x 180 DPI QWERTY
DYMO LetraTag LT-100T + Tape Etikettendrucker Direkt Wärme 180 x 180 DPI QWERTY
DYMO LetraTag LT-100T + Tape Etikettendrucker Direkt Wärme 180 x 180 DPI QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1311601
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0758410
EAN/GTIN:
     5411313225632
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Kompakter, tragbarer und leicht zu bedienender Etikettendrucker
- Schnelle Texteingabe durch die länderspezifische QWERTZ-Tastatur
- Großes Grafikdisplay, auf dem Sie die Texteffekte vor dem Druck sehen können
- Druckt 5 Schriftgrößen, 7 Textstile und 8 Rahmenstile
- Speicher für 9 Etiketten
- Datumsstempel
- 195 Symbole
- Automatischer Stromsparmodus
- Benutzerfreundliche Menütasten für Schnellzugriff auf Sonderfunktionen
- Druckt 1 oder 2 Zeilen pro Etikett (12 mm Breite)
- Druckt auf Papier-, Kunststoff- und Metalletiketten sowie auf aufbügelbaren
- LetraTagTM LT-Etiketten
- Funktioniert mit 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einem Netzteil
- (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
643 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
3800 g
Leistungen
Anzahl Rahmenarten
8
Anzahl Zeichen
195
Anzahl Stilen
7
Zahl der Drucklinien (max)
2
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Display
LCD
Tastaturaufbau
QWERTY
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
229 mm
Gewicht
400 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
12 mm
Sonstige Funktionen
Druckvorschau
Ja
Band Speicher
9 Etikett(en)
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718850
ab € 4,76*
Zubehör
Dymo
S0721510
ab € 4,04*
Zubehör
Dymo
S0721650
ab € 4,66*
Zubehör
Dymo
S0721620
ab € 4,83*
Zubehör
Dymo
S0721640
ab € 4,54*
Zubehör
Dymo
S0721630
ab € 4,65*
Zubehör
Dymo
S0721730
ab € 5,15*
Zubehör
Dymo
S0721660
ab € 4,32*
Zubehör
Dymo
S0721800
ab € 9,21*
Zubehör
Dymo
S0721520
ab € 5,65*
Zubehör
Dymo
S0721680
ab € 6,36*
Zubehör
Dymo
S0721670
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.