Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan Lite QW2100 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic QuickScan Lite QW2100 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Datalogic QuickScan Lite QW2100 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Datalogic QuickScan Lite QW2100 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13186811
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QW2120-BKK1S
EAN/GTIN:
     4054318470976
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die QuickScan™ Leserserie bietet wirtschaftliche Einstiegslösungen und gehört zur Datalogic ADC Mehrzweck-Handheldscanner Reihe. Der Linearimager QuickScan Lite QW2100 erfasst die gängigen 1D Barcodes und ist die ideale Lösung für Retail, leichte Produktionsumgebung und Dokumentenerfassung im Bank- und Finanzwesen.

Der QW 2100 eignet sich wegen seines ergonomischen Designs, seiner geringen Größe und seines geringen Gewichts perfekt für den Einsatz bei täglichen Arbeiten. Er steht für schnelles Lesen und hat einen weiten Scanwinkel mit erweitertem Scanstrahl, der perfekt geeignet ist für die Erfassung von langen und breiten Barcodes, die häufig auf Stromrechnungen und in der Elektronikindustrie eingesetzt werden. Der dünne und sehr helle Scanstrahl ermöglicht das Scannen mit breitem Winkel, ohne dass dabei die Scandistanz vergrößert werden muss.

Den QW2100 Imager gibt es mit passendem Halter, der sehr leicht und beweglich ist und mit seinem kippbaren Kopf viele verschiedene Winkeleinstellungen ermöglicht.


Der Anwender kann zwischen zwei Schnittstellenoptionen wählen: USB oder Keyboard Wedge / RS-232. Auch beim Lieferumfang ist der QW2100 flexibel, denn es kann sowohl nur der Scanner bestellt werden als auch ein Kit mit Scanner, Kabel und Halter. Die Konfigurations-Software Datalogic Aladdin™ sorgt für anwenderfreundliche Einstellungsprozesse, womit auch unerfahrene Anwendern die Programmierung leicht fällt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
340 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
119 g
Breite
170 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
70 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
EAN 5, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128)
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Lesegeschwindigketi (max)
400 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge
650 nm
Neigungslesewinkel
-45 - 45 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-70 - 70 °
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC1886
ab € 1,89*
Zubehör
Datalogic
90A052100
ab € 16,61*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,04*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,09*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,71*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,62*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,22*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,43*
Zubehör
Datalogic
90ACC1887
ab € 3,61*
Zubehör
Datalogic
STD-QW20-BK
ab € 8,91*
Zubehör
Datalogic
STD-QWG20-BK
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.