Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Imaging-Kassette SC Black 3k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Imaging-Kassette SC Black 3k
Epson Imaging-Kassette SC Black 3k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1339636
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051165
EAN/GTIN:
     8715946391151
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C2800N
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Schwarztoner Seitenleistung
3000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
222 mm
Paketgewicht
1.28 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.