Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi 5513214601 Kaffeeglas Transparent 190 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi 5513214601 Kaffeeglas Transparent 190 ml
De’Longhi 5513214601 Kaffeeglas Transparent 190 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13559127
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     5513214601
EAN/GTIN:
     8004399324893
Suchbegriffe:
Capuccino-Glas
Coffee-Glas
Coffeeglas
Kaffee-Glas
  • Doppelwandige Thermogläser
    - Isolierfunktion für kalte und warme Getränke
    - spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
190 ml
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.