Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR208 CD-Rohling CD-R 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR208 CD-Rohling CD-R 700 MB
MediaRange MR208 CD-Rohling CD-R 700 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13831049
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR208
EAN/GTIN:
     4260057128294
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
MediaRange CD-R 52x 700MB/80min Inkjet Fullsurface-Printable Cake50
Geben Sie Ihren CD Rohlingen Ihr ganz individuelles Erscheinungsbild und bedrucken Sie die Oberfläche entweder mit Ihren persönlichen Bildmotiven oder gestalten Sie sie ganz professionell mit Firmenlogo und gewährleisten damit einen perfekten Auftritt mit professionellem Design.

Eigenschaften
- 700MB
- 52x
- hochwertige Inkjet-Printable-Oberfläche
- vollflächig bedruckbar
- Die Discoberfläche ist schnelltrocknend
- Permanente Speicherung, die Medien sind einmal beschreibbar
- Große Kompatibilität mit Brennern und Software
- Hohe Geschwindigkeit bei der Aufzeichnung
- Extrem lange Archivierungsdauer

Wesentliche Anwendungen
- Ideal zum Austausch von Daten,
- Ideal zur Erstellung von Audio CDs,
- Ideal zur Erstellung von MP3 Audio-CDs,
- IIdeal zur Speicherung und zum Austausch von Bild - und Filmdateien,
- Ideal zur Archivierung und Backup wichtiger Dateien
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
80 min
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.