Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 846BA-R920B Rack Schwarz 920 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperChassis 846BA-R920B Rack Schwarz 920 W
Supermicro SuperChassis 846BA-R920B Rack Schwarz 920 W
Supermicro SuperChassis 846BA-R920B Rack Schwarz 920 W
Supermicro SuperChassis 846BA-R920B Rack Schwarz 920 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13888268
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-846BA-R920B
EAN/GTIN:
     672042104543
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
34000 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX
Anzahl der 3,5
24
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung
Zertifizierung
USA - UL, FCC, CUL, CCC, EN 60950/IEC 60950, CE, TUV, 80Plus
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
178 mm
Kühlung
Gebläsegeschwindigkeit
5000 RPM
Sonstige Funktionen
Ventilator
5
HDD Schnittstellen
SAS
Energiebedarf
100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Power-LED
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Erweiterungssteckplätze
7 x PCI
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
26
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
920 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.223,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,09*
€ 1.581,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,72*
€ 1.574,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.290,32*
€ 1.535,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,78*
€ 1.501,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,26*
€ 1.455,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.