Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MONCCS1 DVI-Kabel 1 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MONCCS1 DVI-Kabel 1 m DVI-D Schwarz
Microconnect MONCCS1 DVI-Kabel 1 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14061167
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MONCCS1
EAN/GTIN:
     5711045295218
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
108 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1600 (WQXGA)
HDCP
Ja
AWG Kabelgröße
30
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.