Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAC-UP-850-A4 Regal Modulares Regal Hängende Halterung Aluminium, Methacrylat, Stahl, Holz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RAC-UP-850-A4 Regal Modulares Regal Hängende Halterung Aluminium, Methacrylat, Stahl, Holz Grau
Triton RAC-UP-850-A4 Regal Modulares Regal Hängende Halterung Aluminium, Methacrylat, Stahl, Holz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14068005
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-UP-850-A4
EAN/GTIN:
     8595105076781
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
850 mm
Merkmale
Typ
Modulares Regal
Befestigungstyp
Hängende Halterung
Material
Aluminium, Methacrylat, Stahl, Holz
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Vormontiert
Ja
Form
Quadratisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.