Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 2-Port Mini-KVM-Switch mit Audio, 2-Port USB, Audiounterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 2-Port Mini-KVM-Switch mit Audio, 2-Port USB, Audiounterstützung
Manhattan 2-Port Mini-KVM-Switch mit Audio, 2-Port USB, Audiounterstützung
Manhattan 2-Port Mini-KVM-Switch mit Audio, 2-Port USB, Audiounterstützung
Manhattan 2-Port Mini-KVM-Switch mit Audio, 2-Port USB, Audiounterstützung
Manhattan 2-Port Mini-KVM-Switch mit Audio, 2-Port USB, Audiounterstützung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14084815
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     151245
EAN/GTIN:
     766623151245
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Dieser Manhattan KVM-Switch ist ein kompakter 2-Port Umschalter mit integrierten Anschlusskabeln. Seine USB-Unterstützung ermöglicht den Anschluss einer USB-Tastatur und Maus und damit Zugriff, Kontrolle, Start und Neustart von zwei USB-fähigen PCs mit nur einer USB-Tastatur, einer Maus und einem Monitor.

Komfortable PC-Auswahl
Schnelles und einfaches Umschalten zwischen Workstations via Hotkey.

Audio-Switching bietet ununterbrochenes Multimediaerlebnis
Die Audio-Switching-Funktion dieses KVMs lässt Sie von Multimediasystemen beider Computer profitieren. Sie können auf beide Audioausgänge zugreifen, ohne die Audiokabel umstecken zu müssen.

Schluss mit der Kabelsuche
Dank seiner integrierten, 1,2 m langen KVM-Anschlusskabel entfällt die traditionelle Suche nach passenden Kabeln, sie werden mit jedem KVM-Switch direkt mitgeliefert - einfach und praktisch.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
483 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, manhattan kvm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.