Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TFD-12025GT12Z/V2(RB) Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TFD-12025GT12Z/V2(RB) Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm
Titan TFD-12025GT12Z/V2(RB) Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm
Titan TFD-12025GT12Z/V2(RB) Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm
Titan TFD-12025GT12Z/V2(RB) Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm
Titan TFD-12025GT12Z/V2(RB) Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14101751
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-12025GT12Z/V2(RB)
EAN/GTIN:
     4260120531884
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Dieser Lüfter, mit transparentem grünem Rahmen und 120mm silent 9-Blades-Lüfter, wodurch ein Low-Profile, aber hervorragende Kühlleistung. Ausgestattet mit Titan exklusivem Z-AXIS Lager, bietet der Lüfter einen stabilen und langlebigen Betrieb. Darüber hinaus hat es die Funktion der Auto-Neustart und Shutdown für die Vermeidung von Form Überhitzung. Geben Sie eine sichere Kühlung Wahl.

- 120mm silent 9-Blades-Lüfter, hoher Luftstrom und geräuscharm
Auto Shutdown zum Schutz der Überhitzung
- Nehmen Sie das Gerät mit Auto-Shutdown und Auto-Neustart-Funktion für die Vermeidung einer Überhitzung Problem.
- Langzeitbetrieb, Bestes Lager
Nehmen Sie exklusives Z-AXIS Lager, bieten Sie den Ventilator hat einen stabilen und langlebigen Betrieb, der längste ist 60000 Stunden.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.2 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
15.8 dB
Maximaler Luftstrom
30.51 cfm
Maximum Luftdruck
0.04 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.