Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone Grandia GD08 HTPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone Grandia GD08 HTPC Schwarz
Silverstone Grandia GD08 HTPC Schwarz
Silverstone Grandia GD08 HTPC Schwarz
Silverstone Grandia GD08 HTPC Schwarz
Silverstone Grandia GD08 HTPC Schwarz
Silverstone Grandia GD08 HTPC Schwarz
Silverstone Grandia GD08 HTPC Schwarz
Silverstone Grandia GD08 HTPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14181596
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-GD08B
EAN/GTIN:
     844761008888
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Die Markteinführung der Grandia-Gehäuse GD07 und GD08 von SilverStone läutet ein völlig neues Zeitalter der elektronischen Datenverarbeitung im Heimkino-Bereich ein. Erstmals können nun Leistung und Speicherkapazität eines Servers sauber, elegant und geräuscharm in eine Heimkinoumgebung integriert werden. Zur maximalen Ausnutzung des gesamten Innenraums vollständig überarbeitet, kann das Grandia GD08 eine unglaubliche Anzahl an Laufwerken (bis zu zwölf) und bei minimalen Opfern zudem hochmoderne Komponenten (Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 34,54 cm) aufnehmen. Es ist sogar möglich, Extended-ATX-Motherboards (SSI EEB; 30,48 cm x 33,02 cm) zu installieren, obwohl die Außenabmessungen mit denen von SilverStones Vorgängergeneration an HTPC-Gehäusen mit voller Größe vergleichbar sind.
Dank einer Vielzahl an Lehren, die sie aus dem Bau der leistungsstärksten Tower-Gehäuse in den letzten Jahren gezogen hatten, rüsteten die SilverStone-Entwickler die Kühlleistung des GD08 mit bis zu fünf 120-mm-Lüftern erheblich auf. Und damit sichergestellt ist, dass die Eigentümer die Kühlleistung ihrer Gehäuse bei geringstmöglicher Geräuschemission langfristig wahren können, ist das Gehäuse zur Erzielung eines Überdrucks, der effektives und lautloses Arbeiten ermöglicht, von anwendungsspezifischen, herausnehmbaren Filtern umgeben.

Zur Ergänzung des gewaltigen neuen Designs verfügt das GD08 über die dickste Aluminium-Frontblende (10 mm) aller bisherigen SilverStone-Gehäuse – mit einem Design, das dem beliebtesten HTPC-Gehäuse aller Zeiten, dem Lascala LC17, huldigt. Für HTPC-Liebhaber weltweit geht mit diesem Gehäuse definitiv ein Traum in Erfüllung!

Besondere Eigenschaften
- Überdruckdesign zur ausgezeichneten Kühlung, Geräuscharmut und Verhinderung von Staubbildung
- Unterstützt Erweiterungskarten mit bis zu 34,54 cm
- Unterstützt Extended-ATX-Motherboards
- Schnell zugängliche Filter verhindern Staubablagerung
- Aluminium-Frontblende mit hochwertigem Design
- LED-Anzeige mit einstellbarer Helligkeit
- Beeindruckende Speicherkapazität, bis zu zwölf Laufwerkseinschübe
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
HTPC
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, SSI CEB, SSI EEB
Anzahl der 3,5
8
Anzahl der 5,25
2
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
8
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Geeignet für
Heimbüro
Reset-Knopf
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
138 mm
Maximum PSU Länge
110 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
7000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter seitlich
1x 120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Unterventilator installiert
2x 120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.