Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1m DVI-I DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 1m DVI-I DVI-Kabel Schwarz
DeLOCK 1m DVI-I DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14189710
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83106
EAN/GTIN:
     4043619831067
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 1 m delock
dvi verlängerung 1m
dvi verlängerung 24+5
Dieses Kabel von Delock dient als Verlängerung Ihrer DVI Schnittstelle und kann zum Anschluss diverser DVI Geräte, wie z.B. Monitor etc. verwendet werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
DVI-I
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.