Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 5m DVI-I DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 5m DVI-I DVI-Kabel Schwarz
DeLOCK 5m DVI-I DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14189713
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83109
EAN/GTIN:
     4043619831098
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 5m
dvi verlängerung 24+5
dvi verlängerung
Dieses Kabel von Delock dient als Verlängerung Ihrer DVI Schnittstelle und kann zum Anschluss diverser DVI Geräte, wie z.B. Monitor etc. verwendet werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
DVI-I
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.