Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette HC 8k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette HC 8k
Epson Tonerkassette HC 8k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1421752
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050435
EAN/GTIN:
     8715946404578
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser M2000
Schwarztoner Seitenleistung
8000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
520 g
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
0.512 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
298 mm
Höhe des Versandkartons
418 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.