Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 180.CPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 180.CPE
Facom 180.CPE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14376442
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     623742
EAN/GTIN:
     3148516237422
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Armaturenschonzange
  • ISO 8976, DIN ISO 8976, NF ISO 8976.
    - Zweifache Wärmebehandlung der Backen ; hohe Verschleißfestigkeit, Härte 60/62 HRc.
    - In 4 Ausführungen erhältlich :
    - 180.CPE : verchromt, ergonomische Schenkel.
    - 180.TE : lackiert, ergonomische Schenkel.
    - 180 : verchromte Ausführung.
    - 180 VE : lackiert, mit spannungsisoliertem Griff : 1.000 Volt Isolierung, entsprechend der Norm EN 60 900 und für Arbeiten in Spannungsnähe bzw. unter Spannung geprüft
Weitere Informationen:
Merkmale
Klemmbacke Länge
35 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
71043
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.