| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-14442818 Herst.-Nr.: 861013 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Etui-Typ | Schutzhülle | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 4/4s | ![](/p.gif) | Eingebaute Batterie | Ja | Sonstige Funktionen | Tragestil | Hand (tragend), Tasche (zum Tragen) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, schutzhülle iphone 4 weiß, smartphone drahtlose ladematten-empfänger, smartphone hülle weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |