Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 19'' stationary shelf, 1 U, full depth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 19'' stationary shelf, 1 U, full depth
Schroff 19'' stationary shelf, 1 U, full depth
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1445493
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Computerschrank Ablagen
Computerschrankablagen
19"-Fachboden, stat., 75kg Traglast, f. 1000mm Tiefe
Verwendbar im SCHROFF VARISTAR Schranksystem (Serverschränke)
Stationärer Fachboden (Traglast 75 kg)
Zur Montage an vier 19"-Winkelprofilen
Mit Hammerschlaglochung zur Befestigung mit Kabelbindern
Weitere Informationen:
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
23130-310
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.