Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95670 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95670 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Goobay 95670 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Goobay 95670 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14531665
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95670
EAN/GTIN:
     4040849956706
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.4 m
Zertifizierung
CE, WEEE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.