Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar AS10543 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS10543 Tonerkartusche Schwarz
Astar AS10543 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14536554
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS10543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19752
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 60 %
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
HP LJ 9000
Schwarztoner Seitenleistung
30000 Seiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.