Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar AS11460 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS11460 Tonerkartusche Schwarz
Astar AS11460 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14536612
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS11460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19798
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 60 %
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
HP CLJ 4730
Schwarztoner Seitenleistung
12000 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.