Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar AS12473 Tonerkartusche Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS12473 Tonerkartusche Magenta
Astar AS12473 Tonerkartusche Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14536657
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS12473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19798
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 60 %
Merkmale
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
HP CLJ 3600
Farbtoner-Seitenleistung
4000 Seiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.