Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar AS12563 Tonerkartusche Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS12563 Tonerkartusche Magenta
Astar AS12563 Tonerkartusche Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14536667
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS12563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19752
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 60 %
Merkmale
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
HP CLJ 3000
Farbtoner-Seitenleistung
3500 Seiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.