Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar AS14471 Tonerkartusche Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS14471 Tonerkartusche Cyan
Astar AS14471 Tonerkartusche Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14536733
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS14471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19798
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 60 %
Merkmale
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
HP CLJ 3600
Farbtoner-Seitenleistung
4000 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, toner 4.000 seiten, lasertoner, astar toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.