Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Astar AS14531 Tonerkartusche Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS14531 Tonerkartusche Cyan
Astar AS14531 Tonerkartusche Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14536738
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS14531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19752
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 60 %
Merkmale
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
HP CLJ 2025
Farbtoner-Seitenleistung
2800 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.