| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-14536929 Herst.-Nr.: AS18551 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | ![](/p.gif) | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | ISO/IEC 19752 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 40 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 60 % | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatibilität | HP LJ P3005 | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 13000 Seiten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |