Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Astar AS19553 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS19553 Tonerkartusche Schwarz
Astar AS19553 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14536943
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS19553
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19798
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 60 %
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
HP LJ P2015
Schwarztoner Seitenleistung
14000 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, astar toner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.