Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus LWL Spleißbox, bestückt, LC, OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, LC, OS2
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, LC, OS2
Digitus LWL Spleißbox, bestückt, LC, OS2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14612749
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96331/9
EAN/GTIN:
     4016032278450
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
LWL Spleißbox, 1HE, Bestückt, 12x LC DX, OS2,inkl. Spleißkassette, Farbige Pigtails, Adapter
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
433 mm
Paketgewicht
3060 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Hot-Swap
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
44.45 mm
Logistikdaten
Verpackungsvolumen
3682.67 cm³
Warentarifnummer (HS)
84719000
Ursprungsland
Türkei
VK Zolltarifcode
84718000
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.