Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691644 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691644 Rack Zubehör
EFB Elektronik 691644 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14644069
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691644
EAN/GTIN:
     4049759037529
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
efb elektronik rack zubehör
rack zubehör
  • Anreihsatz 4 x Bolzen 55 x 10 mm mit 8 x M6 Muttern - Zur Verbindung und Aneinanderreihung von Netzwerk- und Serverschränken - Bis Schranktiefe 900 mm oben und unten je 2 Verbindungsbolzen - Bei Schranktiefe 1000 mm je 3 Verbindungsbolzen - Schraubgewinde M6 - Bolzendurchmesser 10 mm - Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.