Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik D-Sub 1.8m VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik D-Sub 1.8m VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
EFB Elektronik D-Sub 1.8m VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14644396
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5326SW.1,8
EAN/GTIN:
     4049759069223
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
  • 75 Ohm, doppelt geschirmt, mit 2 x Ferritkernen. - Mit Rändelschrauben, vergossen. - Leitung: 3 x Koax RGB und 5 x Steuerleitungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,83*
Zubehör
k.A.
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.