Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW44001 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW44001 Elektrische Anschlussbox
Gewiss GW44001 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14657647
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
65 mm
Merkmale
Anzahl der Befestigungsbohrungen
4
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
23 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.