Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW44003 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW44003 Elektrische Anschlussbox
Gewiss GW44003 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14657649
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Anzahl der Befestigungsbohrungen
6
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
23 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.